• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra de esmerilado grueso ZY2025

Número de artículo: 551700 ZY2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,79 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,49 € / Unidad
a petición
En stock
128 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 20 mm
Longitud de cabeza 25 mm
⌀ de mango 6 mm
Longitud del mango 40 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551700 ZY2025
EAN / GTIN 4045197239754

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedra de esmerilado de calidad especial corindón mezclado grano 30 (basto) y aglomerante cerámico. ⌀ del mango 6 mm, longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado basto de fundición e INOX. Velocidad de corte recomendada 40 − 50 m/s.