• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra de esmerilado pequeña fino KU06

Número de artículo: 551510 KU06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
333 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura fino
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 6 mm
⌀ de mango 3 mm
Longitud del mango 50 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551510 KU06
EAN / GTIN 4027497202584
Número del fabricante A6011006063530181

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, ligadura, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado LUKAS se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una vida útil prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedras de esmerilado pequeñas con grano mixto (AD-AW) de corindón normal, corindón fino rojo oscuro y corindón de un cristal blanco (denominación LUKAS NDW) en grano de 100 (fino). Aglomerante cerámico. ⌀ del mango 3 mm, longitud del mango 50 mm.

Aplicación:

Las piedras de esmerilado con una elevada estabilidad dimensional son especialmente adecuadas para el mecanizado fino y de cantos de aceros de herramientas (templados) y aceros al Cr-Ni en la fabricación de herramientas y moldes. Velocidad de corte recomendada 10 − 30 m/s.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra