{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma cilindro | |
| Diámetro cabeza | 16 mm | |
| Longitud cabezal | 32 mm | |
| Diámetro vástago | 6 mm | |
| Longitud vástago | 40 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora recta | |
| Asiento | Mango | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Velocidad circunferencial recomendada mín. | 30 m/s | |
| Velocidad circunferencial recomendada máx. | 50 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Cerámica | |
| Dureza | K | |
| Ligadura | cerámica | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Piedra de esmerilado | |
| Abrasivos | Corindón fino rosa (PA) | |
| Para material | acero; Fundición de acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Características | Con pocas vibraciones | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 550700 ZY1632 | |
| EAN / GTIN | 4045197239358 | |
| Número del fabricante | 550700 ZY1632 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |