Mordazas de aluminio 150 mm

Número de artículo: 550-150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 550-150
EAN / GTIN 4027474610449
Número del fabricante 550-150
Número L L80010 2496
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de tornillo hechas de aluminio pueden combinarse con las series 520, 525 y 530 para hacerlas más duraderas y robustas. El aluminio también permite sujetar de manera cuidadosa piezas de trabajo delicadas.
  • Material de alta calidad y montaje sencillo
  • Las mordazas del tornillo de banco son la parte más solicitada del tornillo de banco: las mordazas de protección no solo protegen el tornillo de banco, sino también las piezas de trabajo sujetas.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 7/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)