• A surcharge was added to this item price.

Fresa con mango pequeña Z5 − fino, MD, Tipo: N0307

Número de artículo: 546800 N0307
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Kleinfrässtift Z5 − fein, HM
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 3 mm
Material de corte MD
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 7 mm
Dentado, específico del fabricante Z5
Forma de la fresa con mango Fresa con mango angular
Identificación de la formas, específica del fabricante N0307
Número de ranuras de sujeción 5
Grado de finura de dentado fino/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 546800 N0307
EAN / GTIN 4045197156693
Número del fabricante 546800 N0307
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Fresas con mango pequeñas de MD con ⌀ de vástago 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.