{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Longitud vástago LS | 40 mm | |
| Serie | Master Alu | |
| Denominación del fabricante | C1225 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); O (otros) | |
| Diámetro del filo Dc | 12 mm | |
| Longitud de filo Lc | 25 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 25 mm | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango cilíndrica | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | C | |
| Grado de finura de dentado | muy basto/a | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 65 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Fresa con mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 543710 C1225 | |
| EAN / GTIN | 4067263117933 | |
| Número del fabricante | 543710 C1225 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |