• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz, MD TiAlN, Tipo: D0807

Número de artículo: 540560 D0807
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diámetro vástago DS 6 mm
Longitud vástago LS 40 mm
Serie Zahnung Z4
Denominación del fabricante D0807
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 7 mm
Longitud de cabeza L3 7 mm
Dentado, específico del fabricante Z4
Forma de la fresa con mango Fresa con mango esférica
Identificación de la formas, específica del fabricante D
Tipo de dentado Dentado cruzado
Grado de finura de dentado fino/a
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 47 mm
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 540560 D0807
EAN / GTIN 4027497275083
Número del fabricante A50030807604TA081
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico LUKAS se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Recubrimiento de TiAN adicional para aumentar duración y resistencia al calor.
Para cargas térmicas y mecánicas elevadas (Heavy Duty).
Forma bola (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.