{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | A1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540400 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155368 |