• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de varios peldaños con protección dorsal (escalera de emergencia) acero inoxidable 12,12m

Número de artículo: 530230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tramos de escalera mehrzügig
con protección para la espalda
Tipo de producto Escalera fija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 530230
EAN / GTIN 4031405935389
Número del fabricante 530230

Descripción

Descripción:

  • Intervalo de empleo: Los sistemas de escalera de emergencia son sistemas estructurales que pueden utilizarse para rescatar a personas capaces de autorescatarse en caso de emergencia o para rescatar a personas.
  • Independientemente de la altura de la subida, se aplica lo siguiente:
  • La protección contra la escalada no está permitida como protección contra caídas
  • El departamento de bomberos responsable debe participar en la planificación de los sistemas de escaleras de emergencia, en particular los controles de acceso
  • Para cada proyecto de construcción, un experto en estabilidad responsable deberá proporcionar la prueba de la capacidad de carga del subsuelo
  • En los puntos de salida no asegurados, se requieren barandas montadas a ambos lados de la escalera o guiadas hacia el nivel de salida
  • La distancia de salida no debe ser superior a 75 mm
  • En el caso de posibles alturas de caída de más de 1 m, se requieren restricciones en las entradas, salidas y salidas
  • Para sobrepasos laterales, las partes del conductor deben guiarse más alto
  • Dimensión de acumulación: Distancia entre el nivel de entrada y el primer peldaño 100 – 400 mm; peldaño superior al ras con el nivel de entrada
  • Las dimensiones del espacio entre el sistema de escalera y la barandilla no deben exceder de 120 mm
  • Mecanismo de activación de escalera de emergencia a través de la palanca de control del pie o barrera de seguridad
  • Una parte conductora en movimiento vertical solo está permitida en el segmento conductor más bajo. Esta parte extensible del conductor debe bajar automáticamente antes de que sea introducida. Cuando se bajan, los peldaños de la parte conductora extendida y el segmento conductor más bajo deben estar a la misma altura
  • Las plataformas de acceso deben cubrir toda la apertura de acceso (por ejemplo, ancho de ventana) como opciones de acceso en los sistemas de escalera de emergencia
  • La superposición vertical de las líneas conductoras sucesivas debe ser de al menos 1.680 mm
  • Las aberturas de acceso dentro de los balcones, así como las aberturas de acceso en las barreras de los balcones deben estar aseguradas contra las personas que se caen. El diseño técnico debe garantizar que la función esté garantizada de forma permanente
  • La escalera de emergencia debe terminar en las vías de transporte de carga, de escape de emergencia y en las superficies seguras que conducen fuera de las zonas peligrosas

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Tipo de construcción: Multi-velocidad
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 12120 mm
  • Material: Acero fino
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la cancha: 10920 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Uso previsto: Sistemas de escalera de emergencia

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios