Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D91 (fino), Tipo: 3

Número de artículo: 529210 3
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
203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad 1
Descripción de la forma semicircular
Tipo de corte Corte fino
Grado de finura Fino/a
Ocupación de un lado
Longitud recubrimiento 70 mm
Tamaño de grano D91
Tipo de producto Lima de diamante
Abrasivos diamante
Dureza HRC mín. 60
Para material Acero; Materiales duros
Anchura 5,5 mm
Altura 1,6 mm
Longitud total 140 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 529210 3
EAN / GTIN 4007220016817
Número del fabricante 4007220016817
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. Longitud total de lima = 140 mm; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; ⌀ mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de acero templado o metal duro. Además, para el mecanizado de vidrio, cerámica etc. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Granulometría:

Granulación fina D 91

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.