Lima para pulir flexible de diamante CaraFin, Granulación: D15µm

Número de artículo: 529115 D15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
121 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma plano
Tipo de corte Corte fino
Grado de finura Pulido final
Ocupación de un lado
Tamaño de grano D15
Tipo de producto Lima de diamante
Abrasivos diamante
Para material Materiales duros
Anchura 14 mm
Longitud total 165 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 529115 D15
EAN / GTIN 4045197994677
Número del fabricante 529115 D15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Lima para pulir con cuerpo de base metálico flexible. Lado superior de material PU elástico, revestimiento unilateral con grano de diamante.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.

Aplicación:

Ideal para trabajos de pulido en superficies cóncavas y convexas. Apropiada para materiales duros como metal duro, fundición, aceros templados, cerámica y metales no ferrosos.