{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | truncada plana | |
| Tipo de corte | Corte doble | |
| Corte alemán | 1 | |
| Corte suizo | 0 | |
| Ocupación | Cuatro lados | |
| Longitud recubrimiento | 90 mm | |
| Tipo de producto | Lima tipo aguja de precisión | |
| Dureza HRC mín. | 65 | |
| Dureza HRC máx. | 66 | |
| Anchura | 6 mm | |
| Altura | 1,3 mm | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 527250 1 | |
| EAN / GTIN | 613548046210 | |
| Número del fabricante | LA2401-180-0 | |
| Fabricante/responsable | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |