{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | semicircular | |
| Tipo de corte | Corte doble | |
| Corte alemán | 1 | |
| Corte suizo | 0 | |
| Ocupación | por los dos lados | |
| Tipo de producto | Lima tipo aguja de precisión | |
| Dureza HRC mín. | 65 | |
| Dureza HRC máx. | 66 | |
| Anchura | 5,1 mm | |
| Altura | 1,5 mm | |
| Longitud total | 140 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 527130 3 | |
| EAN / GTIN | 613548046395 | |
| Número del fabricante | LA2402-140-0 | |
| Fabricante/responsable | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |