Juego VDE con cuchillas delgadas intercambiables, en bolsa compacta de tela enrollable, para tornillos ranurados y Phillips, comprobado por VDE, para trabajar hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC, con diámetro reducido hasta la punta, para tornill

Número de artículo: 5216.SU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 5216.SU
EAN / GTIN 7610733287796
Número del fabricante PB 5216.SU
Número L L60060 3164

Descripción

Descripción:

  • Destornillador clásico VDE Slim, juego en maletín compacto de tela de alta calidad
  • para tornillos ranurados y Phillips
  • Comprobado por VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC
  • equipo básico para trabajos eléctricos, en el taller, en casa o en movimiento, uso versátil
  • con diámetro de hoja reducido hasta la punta, para tornillos deepflying y elementos de apriete por muelle
  • zona de giro rápido y protección antideslizante para el pulgar y el índice, agarre seguro cuando se usa en la mano
  • código de colores por tipo de tornillo, identificación rápida
  • mango delgado, que ahorra espacio y es ideal para trabajos de ajuste fino
  • estuche enrollable: Se transporta de forma compacta cuando se enrolla, con una práctica presilla para el cinturón para mayor comodidad
  • Cinco herramientas de calidad claramente dispuestas, listas para su uso inmediato
  • Fabricadas con un robusto tejido de poliéster, lavable y fácil de limpiar gracias al revestimiento de PVC
  • Para su seguridad: ¡Las cuchillas intercambiables VDE sólo pueden utilizarse con los mangos intercambiables VDE de PB Swiss Tools!