Lima plana de precisión, Longitud sin bisagra mm / corte suizo: 100/4

Número de artículo: 520100 100/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin bisagra mm / corte suizo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Equivale al corte alemán 4 − 5
Sección transversal 12,5 × 3 mm
Longitud sin cola 100 mm
Tipo de producto Lima de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo 520100 100/4
EAN / GTIN 613548065624
Número del fabricante LP1163-4-4
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas de precisión suizas cumplen las máximas exigencias en cuanto a exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de limado y duración. Acero especial con una dureza de 65 − 66 HRC. A diferencia de las limas de taller, tienen formas ligeramente abombadas, ajustadas exactamente a su finalidad de uso, ángulos de corte especiales y una mayor variedad de cortes. De este modo se consiguen superficies de limado lisas de modo permanente, con una capacidad de limado rentable al máximo.
Picada por 3 lados; salida roma.

Descargas y documentos

Productos adecuados