{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche, Hieb 1 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Cantidad | 5 | |
| Descripción de la forma | cuadrada; plano; redondo; semicircular; triangular | |
| Tipo de corte | Basto | |
| Corte alemán | 1 | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | plástico | |
| Tipo de producto | Lima de taller | |
| Longitud sin cola | 250 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 517419 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406122300 | |
| Número del fabricante | 517419 250 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |