Lima redonda, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 250mm

Número de artículo: 514200 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
249 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma Salida semiroma; redondo
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 2
Grado de finura medio/a
Ocupación de un lado
Tipo de producto Lima de taller
Diámetro 9,2 mm
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7261
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 514200 250
EAN / GTIN 4009215017922
Número del fabricante 31622520
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Con corte de caras; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma F

Nota:

Variante de lima con mango disponible en n.° 514201.