Opción de software Rugosidad, Tipo: PRO

Número de artículo: 499252 PRO
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CM1
Denominación del fabricante Software-Option Rauheit, Typ: PRO
Tipo de producto Software
Variante de software Professional

Identificación y clasificación

Número de artículo 499252 PRO
EAN / GTIN 4062406581343
Número del fabricante 499252 PRO
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Opción de software para medición de la rugosidad a partir de una magnitud de rugosidad de Rz 1 o Ra 0,3. Manejo sencillo e intuitivo. Determinación de rugosidad, ondulación y profundidad de perfil. Evaluación normalizada de todos los parámetros según ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Selección automática de la longitud de onda límite del filtro (Cut-off) y la distancia de medición según ISO 4288 e ISO 3274.
  • Los parámetros de evaluación pueden estar provistos de límites de tolerancia y de acción bilaterales.
  • Reequipable para aparatos a partir del año de fabricación 11/2020.
Evaluación y representación adicionales de todos los parámetros y gráficos según ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. El intervalo de evaluación se puede desplazar individualmente a cualquier distancia de medición (con un nuevo cálculo simultáneo de todos los parámetros).
Los perfiles para la evaluación permiten ajustes (ampliados), no definidos en la norma, de la longitud de onda límite de los filtros, así como la modificación de los tipos de filtro.

Partes opcionales:

Puntas palpadoras de rugosidad n.° 499273 y 499275, patrón de rugosidad 499580.

Nota:

Asistencia técnica y formación a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados