{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | AT715 | |
| Denominación del fabricante | AT715-500 | |
| Color | gris; negro | |
| Graduación | milímetros | |
| División | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Margen de error | 0,005 mm | |
| Unidad rango de medición | milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 500 mm | |
| Material | Acero | |
| Longitud total | 698 mm | |
| Anchura total | 22 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Regla graduada |
| Número de artículo | 499241 500 | |
| EAN / GTIN | 4550501371513 | |
| Número del fabricante | 539-809N | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |