Ejecución:
El sistema Bobe permite la transferencia inalámbrica de datos de medición al PC mediante la pulsación de un botón.
Emisor sin antena externa. Alcance 10 - 15 m. Dimensiones muy reducidas. Suplemento de tamaño E: Con tecla de datos en el emisor.
Idóneo para:
Sylvac Opto RS232
Nota:
Emisores para otros medios e instrumentos de medición de GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc., disponibles a petición.
Indicar la frecuencia deseada al pedir emisores o receptores. Frecuencias disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz