Interfaz de teclado USB, Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables: 1

Número de artículo: 498868 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de entradas RS232 1
Cantidad de salidas USB 1
Conexión interruptor de pedal
Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables 1
Tipo de producto Interfaz de teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 498868 1
EAN / GTIN 2050001774880
Fabricante/responsable Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Descripción

Ejecución:

Interfaz de teclado para la conexión de instrumentos de medición a un PC a través de un puerto USB (HID). Función de temporizador integrada que permite la consulta automatizada de valores de medición (regulable entre 0 y 99 segundos o minutos). La aceptación del archivo puede realizarse a través del botón pulsador de datos de la herramienta de medición o de un interruptor de pedales opcional.
La transmisión de datos puede realizarse, como estándar, con la tecla de datos en la interfaz.

Volumen de suministro:

Incluye cable de datos para la conexión al PC.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498780.