{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Fuerza de ensayo | 187,5 kg | |
| Superficie | ejecución pulida | |
| Longitud | 100 mm | |
| Anchura | 100 mm | |
| Altura | 16 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Placa comparativa de dureza | |
| Procedimiento de ensayo | Ensayo de dureza Brinell con bola de carburo de tungsteno (HBW) | |
| Valor de dureza aprox. | 350 | |
| Material | acero | |
| Forma | Plaza |
| Número de artículo | 495131 350 | |
| EAN / GTIN | 2050002071049 | |
| Número del fabricante | 495131 350 | |
| Fabricante/responsable | Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de |