Lupa de medida de precisión, Ampliación (múltiplo): 10

Número de artículo: 490540 10
Descuento
171,87 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,67 € /piezas
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 10 mm
Altura de construcción 48 mm
Graduación de escala 0,1 mm
Sistema de lentes Aplanático/a
Tipo de producto Lupa de medida
Ampliación (múltiplo) 10
Forma lente forma redonda
Material lente Vidrio de silicato
Material montura Plástico
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 490540 10
EAN / GTIN 4045197407375
Número del fabricante 490540 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con sistema de lentes aplanético. Escala graduada con marcas extremadamente finas, lectura antideslumbrante.
Forma del tubo especial, abierta, para una iluminación y una estabilidad óptimas.

Partes opcionales:

Unidad de alumbrado n.º 490545

Pieza de repuesto:

Escala de medición n.º 490542.