JUEGO 2 PUNTAS PARA PINZAS

Número de artículo: 490.SE28-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 490.SE28-2
EAN / GTIN 3148511768105
Número del fabricante 490.SE28-2
Número L L60130 7359
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cada nº de artículo consta de 2 puntas de mordaza y 2 tornillos para la fijación en los alicates.

Característica:

  • D [mm]: 2,8
  • D min.-max. [mm]: 65-120
  • Mordazas [mm]: 45°
  • [g]: 10