• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

métrica Anillo NO PASA 6g 40X2

Número de artículo: 486210 40X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 50,08 € /piezas
  • 27,85 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 6g
Tipo de rosca MF
Rosca M40
Paso de rosca 2 mm
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486210 40X2
EAN / GTIN 2050001045928

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.
Modelo según DIN 2279 − 2299.

Aplicación:

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.
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
    M × altura de paso precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra