métrica de rosca fina, M × altura de paso: 8X0,5

Número de artículo: 486100 8X0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 24,45 € /piezas
  • 65,52 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M × altura de paso Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: MF

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia H
Clase de tolerancia 6H
Tipo de rosca MF
Rosca M8
Paso de rosca 0,5 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 486100 8X0,5
EAN / GTIN 4045197213167
Fabricante/responsable Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.
Modelo según DIN 2279 − 2299.
Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.