Rosca Calibre liso Pasa/No Pasa de orificio central 6H, Rosca: M3

Número de artículo: 486055 M3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 15,33 € /piezas
  • 25,62 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia H
Clase de tolerancia 6H
Tipo de rosca M
Rosca M3
Paso de rosca 0,5 mm
Tipo de producto Calibre macho No Pasa para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 486055 M3
EAN / GTIN 2050002073661
Fabricante/responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.
Tipo según DIN 2245.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.