• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GDH-19.50 MKT Cabezas para Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial

Número de artículo: 4846063
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4846063
EAN / GTIN 7291075436129
Número del fabricante 4846063
Número L L24020 377

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 19.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 19.5 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos