Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre de herradura, a − zc, ⌀ nominal: 55mm

Número de artículo: 484222 55

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 484222 55
EAN / GTIN 2050001063038
Fabricante/responsable Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descripción

Ejecución:

Calibre de herradura de dos lados de acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7163.
Para campos de tolerancia ISO a-zc en los grados de tolerancia básica 6-13.

Aplicación:

Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7163.

Nota:

Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar el campo de tolerancia (a-zc) y el nivel de tolerancia de base (6-13), p. ej., n.° 484222 tam. 10f9. Calibres para el grado de tolerancia básica 5 y tolerancias más finas posibles a petición.