• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DSC-EC 136.00-147.99 Cabeza de Tubo Simple con Agujero Pasante, Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Un Cartucho (diám. 40-292 mm) para Escariado Profundo

Número de artículo: 4841267

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4841267
EAN / GTIN 7291075448573
Número del fabricante 4841267
Número L L24020 263

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 205 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I26
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 147.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 136 mm
  • Longitud total (OAL) 205 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos