Medidores de aceptación con medidas intermedias sin sobremedida por desgaste, Tipo: J3

Número de artículo: 484027 J3
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 29,25 € /piezas
  • 38,38 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de calibre
Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Medida nominal mín.
80 mm
Medida nominal máx.
89,999 mm
Campo de tolerancia
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grado de tolerancia (calidad)
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurable
sí
Intervalo de medida nominal
0,001 mm
Tipo de producto
calibre macho
Contenido
pieza única
Norma
DIN 7150-2; DIN 7164
Material
acero
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 484027 J3
EAN / GTIN 2050002127562
Fabricante/responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.
Los calibres de recepción se fabrican sin suplemento para desgaste en el lado Pasa.
Medidores de aceptación con medida intermedia y adaptación ISO, por ejemplo, n.° 484027 2,37 H6 o tolerancia numérica, por ejemplo, n.° 484027 28 +0,01 / -0,02.

Nota:

  • Indicar ⌀ medida nominal exacta con campo de tolerancia (A-ZC) y calidad (6−13) o tolerancia numérica (±).
  • ¡Los calibres macho con tamaño intermedio solo son calibres tampón Pasa/No Pasa con dimensiones decimales!

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 2 – 2,999
Tipo B = 3 – 10
Tipo C = 10,001 – 14
Tipo D = 14,001 – 18
Tipo E = 18,001 – 24
Tipo F = 24,001 – 30
Tipo G = 30,001 – 40
Tipo H = 40,001 – 50
Tipo I = 50,001 – 60
Tipo J = 60,001 – 90
Tipo K = 90,001 – 99,999