{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa; Calibre No pasa | |
| medida nominal | 1,5 mm | |
| Calidad | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Campo de tolerancia | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Tipo de producto | Calibre liso Pasa/No Pasa |
| Número de artículo | 484020 1,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002043299 | |
| Número del fabricante | 1000...1.5...G6 | |
| Fabricante/responsable | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |