Calibre liso Pasa / No pasa H7, ⌀ nominal: 96mm

Número de artículo: 484000 96
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,25 € /piezas
  • 38,38 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
no
área EX
no
Tipo de calibre
Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Medida nominal mín.
96 mm
Medida nominal máx.
96 mm
Campo de tolerancia
H
Grado de tolerancia (calidad)
7
Ajuste
H7
Configurable
no
Tipo de producto
calibre macho
Contenido
pieza única
Norma
DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material
acero
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 484000 96
EAN / GTIN 2050001951960
Número del fabricante M101LS096H7
Fabricante/responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un aumento de medida por desgaste según DIN 7164.
Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.
Calibres tampón Pasa/No Pasa con clase de tolerancia H7.

Norma:

Tolerancia y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7164.

Nota:

  • Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.
  • Calibres con tamaños intermedios y todos los ⌀ con tolerancia numérica, ver n.º 484025.
  • Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.