Espiga de verificación individual con mango, 3 dígitos Clase de tolerancia 1, Tipo: 3

Número de artículo: 483942 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 21,29 € /piezas
  • 5,97 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Medida nominal mín. 0,301 mm
Medida nominal máx. 0,499 mm
Altura de paso 0,001 mm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T1
Clase de tolerancia 1
Configurable sí
Intervalo de medida nominal 0,001 mm
Tipo de producto espiga de verificación
Longitud total L 53 mm
Contenido pieza única
Norma DIN 2269
Material acero
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 483942 3
EAN / GTIN 2050002077119
Número del fabricante M 155
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de ⌀ grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483942 tam. 3, 0,305.