Soporte de espigas de verificación con mango hexagonal bicolor, Tipo: 3

Número de artículo: 483937 3
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Prüfstifthalter mit 6-kant Griff zweifarbig, Typ: 3
Para
Herramientas cilíndricas
Diámetro de sujeción mín. Ds
1,911 mm
Diámetro de sujeción máx. Ds
4,57 mm
Color
verde; rojo; negro
Tipo de producto
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 483937 3
EAN / GTIN 4066918006394
Fabricante/responsable Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Mangos hexagonales de aluminio para espigas de verificación, de doble cara, con indicación del diámetro.
  • Sujeción de las espigas de verificación mediante pinzas portapieza.
  • Compatible con todas las espigas de verificación; se necesitarán 15 mm de la longitud de la espiga de verificación como superficie de sujeción.
  • Incluye rotulación de los diámetros nominales, según las especificaciones.

Nota:

Al realizar el pedido, indique el ⌀ deseado, p. ej., lado pasa ⌀ 8,21 mm y lado no pasa ⌀ 8,23 mm o lado pasa ⌀ 12,542 mm y lado no pasa ⌀ 12,548 mm
Con un soporte de espigas de verificación, no se puede fijar un rango nominal de ⌀, sino solo el ⌀ real especificado para los valores pasa/no pasa.