3-armige Abzieher mit traducción forzada, egocéntrico, spannenden Abziehschenkeln, bis 85 mm Spannweite, 90 mm profund. de suj.

Número de artículo: 483-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 483-2
EAN / GTIN 4021176480331
Número del fabricante 483-2
Número L L80010 100
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor manual de 3 brazos con patas extractoras auto-centrantes, auto-ajustables y de transmisión de fuerza se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en espacios estrechos y de difícil acceso. Esto permite liberar cualquier componente que se asiente en un eje y sea accesible desde el exterior. Gracias a la transmisión de fuerza integrada con mecanismo de resorte, la fuerza de tracción aumenta proporcionalmente a la fuerza extractora. Al apretar el husillo, las patas extractoras se centran automáticamente. La construcción de 3 brazos garantiza una distribución uniforme de la carga, proporcionando así un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • Autocentrado de las patas mediante el apriete manual del husillo (Autogrip Technology)
  • La esbelta construcción de las patas permite alcanzar lugares de difícil acceso

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 105 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 1/8
  • Profundidad total [mm]: 21 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 13/16
  • Altura total [mm]: 150 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 7/8
  • Anchura entre planos [mm]: T-Griff
  • Dimensión del hilo: M8
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 4 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 3/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 85 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 90 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 2,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 8 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 5/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 8 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 5/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 18 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 11/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/16
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3/4
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 15 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 1,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 1.65
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 4 mm - 85 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)