• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GPS-06-20-075 IC950 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

Número de artículo: 4815126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4815126
EAN / GTIN 7291075355932
Número del fabricante 4815126
Número L L24020 631

Descripción

Descripción:

  • Accesorios husillos
  • Longitud total (OAL): 20 mm
  • Ancho de eje (B): 6 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL): 20 mm
  • Ancho del mango (B): 6 mm