Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 100mm

Número de artículo: 481060 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 9,59 € /piezas
  • 31,71 € /piezas
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Medida nominal
100 mm
Norma
DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia
1
Tipo de producto
bloque patrón
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 481060 100
EAN / GTIN 4045197154743
Número del fabricante 481060 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De cerámica de óxido de circonio altamente pura (ZrO2). Otro modelo como n.º 481250.
Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
  • Clase de tolerancia 1 como bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para fabricación y control de calibres de comprobación.

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO2).

Ventaja:

Ideal para uso diario en la fabricación:
  • Inoxidable.
  • Sin necesidad de lubricación antes del uso.
  • Sin necesidad de lubricación después del uso.
  • Insensible a choques y golpes.
  • El doble de duro que el acero.
  • 10 veces más resistente al desgaste.
  • Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sin ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Conductibilidad térmica reducida.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.