Balanza compacta tipo EMB, Intervalo de pesaje máximo: 500g

Número de artículo: 479450 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 108,34 € /piezas
  • 95,24 € /piezas
a petición
En stock
23 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional Bloque de 9 voltios (6LR61)
Denominación del fabricante EMB
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Altura total 39 mm
Carcasa anchura 170 mm
Carcasa profundidad 244 mm
Forma de la placa de pesaje redondo
Diámetro de la placa de pesaje 150 mm
Material placa de pesaje Plástico
Material carcasa Plástico
Incluida unidad indicadora sí
Intervalo de pesaje mín. 0 g
Intervalo de pesaje máx. 500 g
Precisión de lectura 0,1 g
Altura de las cifras 15 mm
Indicador con iluminación de fondo sí
Tipo de producto Balanza compacta
Unidad del rango de pesaje Gramm
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. 5 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 35 °C
Peso 0,5 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479450 500
EAN / GTIN 4045761076525
Número del fabricante EMB 500-1
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

Manejo muy sencillo con 2 teclas.
  • Función de tara (función de acumulación de pesajes) para poner a cero fácilmente la indicación.
  • Funcionamiento a pilas, parada automática después de 3 minutos.
  • Posibilidad de conexión de adaptador de red.

Balanza compacta sencilla, especialmente ligera.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.