Balanza de resorte Micro Line, Intervalo de pesaje máximo: 60g

Número de artículo: 479410 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 70,20 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 60 g
División 0,5 g
Longitud de la escala 80 mm
Toma de la carga Pinza
Tipo de producto Balanza de resorte

Identificación y clasificación

Número de artículo 479410 60
EAN / GTIN 2050001051653

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada ± 0,3% de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 − solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.