• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinzas amperimétricas 324

Número de artículo: 473290 324
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 89,86 € /piezas
  • 102,49 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 61010-1
Información visualizada 4.000
Precisión básica 2 %
Procedimiento de medición TRUE RMS (CA)
Función de memorización HOLD
Tensión alterna CA 0,1 V – 600 V
Tensión continua CC 0,1 V – 600 V
Corriente alterna CA 0,1 A – 400 A
Resistencia 0,1 Ω – 4000 Ω
Capacidad 100,0 μF a 1000 μF
Medición de contacto temperatura -10 °C - 400 °C
Abertura de pinza máxima 30 mm
Categoría de sobretensión CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
Tipo de producto Pinza de corriente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473290 324
EAN / GTIN 095969623759

Descripción

Ejecución:

Pinzas amperimétricas con gran indicador LCD legible en diseño esbelto y ergonómico.
Medición de temperatura y pantalla con luz de fondo adicionales.
Mediciones de valores eficaces reales y ergonomía optimizada para la resolución de averías en aplicaciones industriales y de construcción.

Norma:

EN 61010-1

Volumen de suministro:

Incluye cables de medición y bolsa de transporte acolchada.
2 pilas n.° 081561 tam. LR3.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos