Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 471114
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 471114
EAN / GTIN 9003174711148
Número del fabricante 471114
Número L L50140 1262
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS.
  • El uso de corindón da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional.
  • Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes.
  • El juego de Arandelas de reducción está incluido en el embalaje o puede pedirse por separado.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: 89A 60 M5A V217
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 20 x 31,75

Ventaja:

  • Rectificado en frío
  • Funcionamiento extremadamente suave
  • Apilables

Aplicación:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Nota:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS