Destornillador Torx con mango de bandera

Número de artículo: 46862
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 46862
EAN / GTIN 4020772046866
Número del fabricante 46862
Número L L30090 1065
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Destornillador para tornillos Torx con mango de bandera, hoja: CROMO VANADIO, endurecido y gris acero.
Mango: Hecho de plástico resistente a los impactos (sin cadmio), verde.

Característica:

  • Torx: T8
  • A: 2,31
  • L1: 40
  • An: 22
  • L: 74
  • Peso: 5,8 g