Nivel de burbuja de aluminio con imán, Longitud: 300mm

Número de artículo: 467436 300
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
245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 300 mm
Con imán sí
Material carcasa aluminio
Color gris; plateado
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Propiedades magnéticas Imán permanente
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467436 300
EAN / GTIN 4045197722171
Número del fabricante 467436 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estable perfil de aluminio anodizado con potentes imanes permanentes.