Nivel de burbuja con imán, Longitud: 250mm

Número de artículo: 467414 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología analógico/a
Longitud 250 mm
Con imán
Color amarillo
Modelo superficie de medición Prismático/a
Material carcasa aluminio
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Propiedades magnéticas Imán permanente
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467414 250
EAN / GTIN 4005069166700
Número del fabricante 16670 (17389)
Fabricante/responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Descripción

Ejecución:

Nivel de burbuja pequeño, manejable. Perfil de aluminio fundido a presión. Superficies de medición planeadas. Niveles de burbuja de vidrio acrílico irrompibles (vertical + horizontal).
Nivel de burbuja giratorio adicional de 360°. Ranura en V e imán en la superficie de medición.