Cinta métrica enrollable con mirilla, Longitud de cinta: 3m

Número de artículo: 462210 3
Precio por 1 unidad (5,73 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,78 € /piezas
  • 59,44 € /piezas
a petición
En stock
1.584 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 3 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta plateado
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 63 mm
Anchura carcasa / bastidor 24 mm
Altura carcasa / bastidor 63 mm
Color carcasa / bastidor azul
Material Acero; Aleación de aluminio; plástico
Con ventana sí
Enrollado automático de la cinta sí
Con clip para cinturón no
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462210 3
EAN / GTIN 4045197154118
Número del fabricante 462210 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de plástico resistente a los golpes.
  • Perfiles de aluminio insertados en las dos superficies de trabajo. Con lo que se obtienen superficies de contacto exactas para medición interior y exterior.
  • Perfiles de aluminio resistentes al calor y a las exigencias mecánicas.
  • Cinta métrica barnizada al horno, estampada en negro. Bombeado = estabilidad de pandeo con enganche final deslizante (para medición interior y exterior). Escala de alto contraste, resistente a la corrosión y la abrasión.
  • Graduación mm / mm (canto superior e inferior).
  • La escala de la mira está en el mismo sentido de lectura.