Cinta métrica enrollable, Longitud de cinta: 2m

Número de artículo: 462010 2
Precio por 1 Unidad (1,70 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 15,33 € /piezas
  • 65,99 € /piezas
a petición
En stock
9.341 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG II

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 2 m
Anchura de cinta 13 mm
Carcasa longitud 65 mm
Carcasa anchura 22 mm
Carcasa altura 57 mm
Tipo de producto Cinta métrica de bolsillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Número del fabricante 462010 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de la cinta y amortiguado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable.
Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro. Carcasa amarilla con revestimiento de goma negro (excepto tamaño 2)