Destornillador de cabeza de bola (mm), extra largo modelo

Número de artículo: 45872
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 45872
EAN / GTIN 4020772045876
Número del fabricante 45872
Número L L30090 212
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Destornillador de cabeza de bola (mm),
modelo extra largo, CROMO VANADIO, endurecido, gris acero.

Característica:

  • Anchura llave: 8 mm
  • L1 x L2: 208 x 44 mm
  • peso: 110 g