Transportador de ángulos universal digital, Longitud del riel: 150mm

Número de artículo: 454000 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 69,03 € /piezas
  • 104,83 € /piezas
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición -360 grados - 360 grados
Lectura conmutable 1 minuto o 0,01°
Límite de error ± 2 arcmin
Precisión de repetición 1 arcmin
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Longitud del riel 150 mm
Vida útil de la batería aprox. 2.000 h
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Transportador de ángulos

Identificación y clasificación

Número de artículo 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Descripción

Ejecución:

Transportador de ángulos universal digital.
  • Indicación opcional en grados o en minutos de ángulo.
  • Ajuste sencillo por medio de puntos de referencia fijos.
  • La regla graduada es desplazable y apretable en toda su longitud.
  • Ajuste de precisión para un ajuste exacto de cualquier ángulo.
  • Preset: preajuste de cualquier ángulo, por ejemplo para mediciones de tolerancia.
  • Data/Hold: guardar (mantener) o enviar el valor indicado.
  • Cambio de sentido de medición.
  • Puesta a cero en cualquier posición.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Escuadra complementaria n.º 453600 y cable de datos n.º 497080.

Pieza de repuesto:

Regla graduada n.º 453510.