Escuadra lisa de aluminio anodizado Precisión 2, Longitud de los lados: 100X70mm

Número de artículo: 451055 100X70
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 54,64 € /piezas
  • 20,07 € /piezas
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo corto 70 mm
Ancho de brazo corto 20 mm
Fuerza de brazo corto 5 mm
Longitud brazo largo 100 mm
Ancho de brazo largo 20 mm
Fuerza de brazo largo 5 mm
Perpendicularidad 0,03 mm
Superficies de comprobación Fresado
Precisión 2
Tipo de producto Escuadra lisa
Material aluminio
Superficie Sin reflejos
Norma norma de fábrica
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 451055 100X70
EAN / GTIN 4069515054522
Número del fabricante 451055 100X70
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino.